※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
GSミルハード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
16
注文コード
41252784
品番
GSH8160SF-R10
参考基準価格(税別)
¥66,100
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ACF07C
刃数
8
全長(mm)
90
刃長(mm)
32
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16