484-9332 RS Pro RCAソケット メス ニッケルめっき RS PRO 41253206

RS Pro RCAソケット メス ニッケルめっき

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41253206品番484-9332
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディ向き = ストレート
コンタクトめっき = ニッケル
色 = ナチュラル
ハウジング材質 = 真鍮
端子方法 = はんだ
定格電流 = 5A
定格電圧 = 150 V ac、200 V dc
スルーアースフォノソケット. 大型はんだバケットとの良好な電気接触が得られるスプリングセンターコンタクト 内蔵ケーブルクランプ スプリングストレインリリーフ 黒IDリング 最大ケーブルサイズは5.5 mm 最大定格5 A (200 Vdc / 150 Vac) 絶縁抵抗100 MΩ(500 Vdc)
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする