曜日別特売
113-358 ポリスチレンコンデンサ RS Pro 3.3nF 160V dc RS PRO 41255884

ポリスチレンコンデンサ RS Pro 3.3nF 160V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41255884品番113-358
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様
シリーズ = FSC
許容差 = ±2.5%
電圧 = 160V dc
取り付けタイプ = スルーホール
アプリケーション = アナログ演算回路、デジタル演算回路、パルスネットワーク、タイミング、トランス、同調回路
温度特性 = ポリスチレン
寸法 = 8 (Dia.) x 10mm
リード径 = 0.4mm
直径 = 8mm
許容差(プラス) = +2.5%
箔付き管コンデンサ. RS Proが提供するこのシリーズのプレーン箔付き管コンデンサには、ポリスチレン誘電体が使用されています。このコンデンサは、マイカタイプより物理的に小さいので、スペースが限られている環境に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い絶縁抵抗. 色の付いた側のリードが外側箔に接続. ポリエステルタイプやポリカーボネートタイプより低い最高動作温度
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする