曜日別特売
MXQ16A-50ZN-A93 MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-50ZN) SMC 41256066

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-50ZN)MXQ16A-50ZN-A93

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・オートスイッチ追記号など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
注文コード
41256066
品番
MXQ16A-50ZN-A93
参考基準価格(税別)¥40,320販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(ZN)全長短縮タイプアジャスタなし
作動方式
複動
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする