曜日別特売
136-566 TNCプラグ RS Pro ストレート 75Ω RS PRO 41257607

TNCプラグ RS Pro ストレート 75Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41257607品番136-566
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様
ジェンダー = オス
ボディ向き = ストレート
端子方法 = 圧着, はんだ
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディめっき = ニッケル
ケーブルタイプ = RG59/U
極性 = ノーマル
インピーダンス = 75Ω
動作周波数 = 0 → 1GHz
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 銅合金
RS 75 Ω RF同軸TNC圧着プラグコネクタ. 圧着終端付きの75 Ω RF同軸TNCプラグコネクタです。 この75 Ω RF同軸ケーブル取り付け圧着プラグは、ニッケルめっき黄銅ボディ、金めっきのセンターコンタクト、ラバーガスケットを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする