曜日別特売
544-3749 D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 9極 RS PRO 41263453

D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 9極

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41263453品番544-3749
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
コンタクト数 = 9
ジェンダー = メス
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
D-Subシェルサイズ = E
ボディ向き = ストレート
定格電圧 = 500 V ac
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = リン酸銅
ピッチ = 2.77mm
幅 = 10.85mm
深さ = 12.55mm
最高使用温度 = +105℃
最低使用温度 = -55℃
錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする