546-3282 同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - SMA - プラグ 金 RS PRO 41265036

同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - SMA - プラグ 金

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41265036品番546-3282
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグ
アダプタタイプA = SMA
アダプタタイプB = SMA
ジェンダーA = プラグ
ジェンダーB = プラグ
ボディ向き = ストレート
動作周波数 = 18GHz
ボディめっき = 金
SMAコネクタ基板実装レセプタクル/アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2001:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする