613-9693 ファストン端子 オス RS Pro 4 → 6mm2, 12 → 10AWG RS PRO 41269394

ファストン端子 オス RS Pro 4 → 6mm2, 12 → 10AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード41269394品番613-9693
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
絶縁 = 絶縁
断熱材 = PC
最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2
最小ワイヤサイズAWG = 12AWG
最大ワイヤサイズAWG = 10AWG
タブサイズ = 0.8 x 6.35mm
色 = 黄
コンタクト材質 = 真鍮
全長 = 24mm
RS Pro絶縁圧着タブ端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2 サイズ、6.35 × 0.8 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする