※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
GSX MILL 2枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
5.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
12
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
刃長(mm)
8.3
1.5
2.3
3
3.8
4.5
5.3
6
6.8
7.5
8.3
9
11
12
14
15
18
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41270302
品番
GSX20550C-1.5D
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
全長(mm)
50
刃数
2
刃径(Φmm)
5.5
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
8.3
材質
ACF20
首下長(mm)
10.3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります