251-952 RS Pro 折り畳み 手押し台車 810 x 470 x 730mm 負荷容量150kg RS PRO 41271248

RS Pro 折り畳み 手押し台車 810 x 470 x 730mm 負荷容量150kg

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41271248品番251-952
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様
負荷容量 = 150kg
トラック形状 = 平台
プラットフォーム材質 = スチール
プラットフォーム数 = 1
寸法 = 810 x 470 x 730mm
ホイール径 = 100mm
折り畳み = Y
高さ = 810mm
長さ = 730mm
幅 = 470mm
ミディアムデューティ手押し台車. スチール製の滑り止め付き荷台、擦り傷がつきにくいコーナー ノーマーキングのキャスター 2種類を用意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする