※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
GSX MILL エンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4.5
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
6
4
3
6
8
10
12
16
20
刃長l(mm)
11.3
1.3
2.5
3.8
5
6
7.5
8.8
11
11.3
13
16
19
22
26
32
40
全長L(mm)
50
40
38
45
50
60
70
75
90
100
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41271413
品番
GSX20450S-2D
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4.5
シャンク径(Φmm)
6
材質
ACF20
刃長l(mm)
11.3
刃数
2
全長L(mm)
50
刃先形状
シャープコーナー
ねじれ角(°)
30