曜日別特売
GSX20500S-2D GSX MILL エンドミル(2枚刃) 住友電工ハードメタル 41271431

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSX MILL エンドミル(2枚刃)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
刃径(Φmm)5
シャンク径(Φmm)6
刃長l(mm)13
全長L(mm)50
内容量1本注文コード41271431品番GSX20500S-2D
参考基準価格(税別)¥3,820販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
刃径(Φmm)5シャンク径(Φmm)6材質ACF20刃長l(mm)13刃数2全長L(mm)50刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする