- 仕様
- コンタクト数 = 26
行数 = 2
ジェンダー = メス
ピッチ = 2.54mm
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = IDT
定格電流 = 1A
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
シリーズ = 304
最低使用温度 = -40℃
最高使用温度 = +105℃
定格電圧 = 500 V dc
コンタクト材質 = リン酸銅
極性なしの標準ソケット. 標準のSpeedblocヘッダとケーブルプラグに接続可能 ケーブルストレインリリーフ付き 0.8 μm金めっきコンタクト ベンチプレス(品番< 254-850') 254-850 、アダプタキット(品番< 426-3160') 426-3160/及び< 426-3198') 426-3198/を参照)を使用
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応