曜日別特売
MDW0680NHGS10 オーロラコートドリル 10D 住友電工ハードメタル 41273723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDW0680NHGS10 オーロラコートドリル 10D 住友電工ハードメタル 41273723
MDW0680NHGS10 オーロラコートドリル 10D 住友電工ハードメタル 41273723

オーロラコートドリル 10D

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)6.80
6.80
6.70
7.00
3.00
3.20
3.40
3.50
3.60
3.90
4.00
4.50
4.90
5.00
5.10
5.50
6.00
6.10
6.50
7.20
7.50
7.80
8.00
8.50
9.00
9.50
9.80
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
シャンク径(mm)7
全長(mm)151
有効長(mm)98
98
42
49
56
63
70
77
84
91
105
112
119
126
133
140
147
154
161
168
175
182
内容量1本注文コード41273723品番MDW0680NHGS10
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
刃先径(Φmm)6.80有効長(mm)98全長(mm)151シャンク径(mm)7材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする