曜日別特売
MXQ20-150AT-M9BWM MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-150AT) SMC 41276962

※2-2-M07-4-MXQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-150AT)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(M) 1
内容量1個注文コード41276962品番MXQ20-150AT-M9BWM
参考基準価格(税別)¥84,040販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする