曜日別特売
MDW0370HGS5 スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタル 41278133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDW0370HGS5 スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタル 41278133
MDW0370HGS5 スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタル 41278133

スーパーマルチドリル HGS型 5D

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)3.7注文コード41278133品番MDW0370HGS5
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
刃先径(Φmm)3.7有効長(mm)36全長(mm)86シャンク径(mm)4材質ACX70コーティングDEXコート
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする