※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
スーパーマルチドリル HGS型 5D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃先径(Φmm)
4.4
注文コード
41278203
品番
MDW0440HGS5
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
154
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
4.4
有効長(mm)
40
全長(mm)
98
シャンク径(mm)
5
材質
ACX70
コーティング
DEXコート
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります