※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
スーパーマルチドリル HGS型 5D
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
刃先径(Φmm)
5.5
注文コード
41278316
品番
MDW0550HGS5
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
154
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
5.5
有効長(mm)
44
全長(mm)
100
シャンク径(mm)
6
材質
ACX70
コーティング
DEXコート
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります