MDW0630HGS5 スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタル 41278395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDW0630HGS5 スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタル 41278395
MDW0630HGS5 スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタル 41278395

スーパーマルチドリル HGS型 5D

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)6.3注文コード41278395品番MDW0630HGS5
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
刃先径(Φmm)6.3有効長(mm)52全長(mm)109シャンク径(mm)7材質ACX70コーティングDEXコート
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする