住友電工ハードメタル
ダブルネジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41282272
品番
WB6-20T
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
20
呼び径(B)
T20
寸法D(mm)
4.5
寸法l(mm)
8.5
呼び寸法ΦD
M6
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります