WB6-30 ダブルネジ 住友電工ハードメタル 41282297

ダブルネジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41282297品番WB6-30
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
ねじピッチ(mm)1寸法L(mm)30寸法D(mm)4.5寸法B(mm)3寸法l(mm)12呼び寸法ΦDM6
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする