※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ 2NC-DCGW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
材質
BNC500
BNC200
BNC500
BNC300
切刃長さ(mm)
2.5
2.6
2.5
2.7
2.1
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.97
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41283304
品番
2NC-DCGW070204 BNC500
参考基準価格(税別)
¥8,870
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
2.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
BNC500
内接円直径(Φmm)
6.35
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります