※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ 2NC-DCGW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
材質
BNC160
BNC200
BNC500
BNC300
切刃長さ(mm)
2.7
2.6
2.5
2.7
2.1
厚さ(mm)
3.97
2.38
3.97
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41283331
品番
2NC-DCGW11T302 BNC160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,450
切刃長さ(mm)
2.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
なし
材質
BNC160
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります