曜日別特売
2NU-DCGW11T302 BN7500 チップ 2NU-DCGW 住友電工ハードメタル 41284205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2NU-DCGW11T302 BN7500 チップ 2NU-DCGW 住友電工ハードメタル 41284205
2NU-DCGW11T302 BN7500 チップ 2NU-DCGW 住友電工ハードメタル 41284205

チップ 2NU-DCGW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41284205品番2NU-DCGW11T302 BN7500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,850
切刃長さ(mm)2.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカなし材質BN7500形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする