曜日別特売
433-012 RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 22AWG to 16AWG RS PRO 41284505

RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 22AWG to 16AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード41284505品番433-012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
絶縁 = 非絶縁
内側リング直径 = 5.3mm
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
スタッドサイズ = M5
コンタクトめっき = 錫
厚さ = 0.8mm
全長 = 26.7mm
RS Proアイレット. RS Proがお届けするこのアイレットは、頑丈さと品質を追求した優れた製品です。さまざまな環境で非絶縁リング端子を使用できますが、このスズめっきアイレットで間違いありません。各種ワイヤサイズに対応し、それぞれの用途に適合する圧着リングが揃っています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 非絶縁. スタッドサイズ: M3 → M6
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする