曜日別特売
445-891 RS Pro D36シリーズ 圧着ダイセット RS PRO 41285449

RS Pro D36シリーズ 圧着ダイセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41285449品番445-891
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様
圧着コネクタのタイプ = ターミナル
ケーブルサイズ = 10 mm2
ターミナル絶縁 = 非絶縁
シリーズ = D36
RS油圧式圧着工具ダイセット. ケーブルレンジ10、16、25、35、50、及び70 mm2に対応するダイセットを用意しています。 関連する油圧式圧着工具一式は、ダイセット保管スペースを備えた成形プラスチック携帯用ケースに収納されています(品番445-885を参照)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする