※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ 4NC-DNGA-LS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
1.2
切刃長さ(mm)
2.5
2.5
2.1
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41286122
品番
4NC-DNGA150404LS BNC160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,700
切刃長さ(mm)
2.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
BNC160
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025