4NC-DNGA150408LS BNC160 チップ 4NC-DNGA-LS 住友電工ハードメタル 41286235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ 4NC-DNGA-LS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.8
切刃長さ(mm)2.1
内容量1個注文コード41286235品番4NC-DNGA150408LS BNC160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,700
切刃長さ(mm)2.1逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質BNC160形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする