曜日別特売
481-140 RS Pro D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG RS PRO 41290839

RS Pro D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41290839品番481-140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
ジェンダー = オス
コンタクト材質 = 銅合金
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG
最小ワイヤサイズAWG = 24AWG
最大ワイヤサイズAWG = 20AWG
定格電流 = 5A
端子方法 = 圧着
他のDタイプコネクタには対応していません。. 圧着コンタクト、一体型. 銅合金、ニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクト 圧着ツールも別売で用意(品番< 481-516') 481-516
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする