曜日別特売
495-723 マイカコンデンサ RS Pro 68pF 500V dc RS PRO 41293973

マイカコンデンサ RS Pro 68pF 500V dc

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41293973品番495-723
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様
シリーズ = D
静電容量 = 68pF
電圧 = 500V dc
寸法 = 11.43 x 4.57 x 9.14mm
リードピッチ = 5.72mm
許容差 = ±1%
奥行き = 4.57mm
高さ = 9.14mm
長さ = 11.43mm
動作温度 Max = +150℃
動作温度 Min = -55℃
誘電体材料ファミリ = マイカ
RS Pro銀めっきマイカコンデンサ. RS Proの高品質銀めっきマイカコンデンサは小型で、高い絶縁抵抗を備えています。高い安定性を必要とする用途に最適です。このマイカコンデンサには難燃性のエポキシコーティングが施されているので、業務用や軍事用の機器に適しています。. 用途. ロジック / 転送回路 パルス形成ネットワーク ディレーライン, DC電圧ブロッキング タイミング回路
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする