※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ CNMG-ME
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
1.6
0.8
1.2
1.6
材質
AC820P
AC810P
AC830P
AC820P
切刃長さ(mm)
16.1
16.1
19.3
12.9
厚さ(mm)
6.35
6.35
4.76
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41295335
品番
CNMG160616N-ME AC820P
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.1
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.6
チップブレーカ
両面
材質
AC820P
内接円直径(Φmm)
15.875
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります