曜日別特売
734-6732 RS Pro プッシュボタンスイッチ, SP-NO, 3 A @ 120 V ac, Off-(On), PCB RS PRO 41296046

RS Pro プッシュボタンスイッチ, SP-NO, 3 A @ 120 V ac, Off-(On), PCB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41296046品番734-6732
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥473
販売価格(税別)
430
仕様
スイッチの動作 = Off-(On)
コンタクトのコンフィギュレーション = SP-NO
装着タイプ = PCB
コンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac
コンタクトAC定格電圧 = 120 V, 250 V
コンタクトDC定格電圧 = 28V
アクチュエータ色 = 黒
ターミナルタイプ = スルーホール
PCB取り付け押ボタンスイッチ. RSのサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、基板端子又ははんだ端子付きの製品が用意されています。 主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする