MXQ20A-30ZL-M9N MX Series(MXQ20A-30ZL) SMC 41296465

 

MXQ20A-30ZL-M9N MX Series(MXQ20A-30ZL) SMC 41296465
MXQ20A-30ZL-M9N MX Series(MXQ20A-30ZL) SMC 41296465

MX Series(MXQ20A-30ZL)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41296465品番MXQ20A-30ZL-M9N
参考基準価格(税別)¥42,790販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパリード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする