767-5377 RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:95dB,定格出力:0.1W RS PRO 41304288

RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:95dB,定格出力:0.1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41304288品番767-5377
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
仕様
コイル抵抗 = 8Ω
サウンドレベル = 95dB
定格出力 = 0.1W
リード長さ = 5.5mm
寸法 = 31.8 x 15mm
直径 = 31.8mm
高さ = 15mm
丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする