曜日別特売
SV61912 グンゼ やわらか肌着 ニットトランクス2枚組 SV61912 グンゼ 41305188

SV61912 グンゼ やわらか肌着 ニットトランクス2枚組 SV61912 グンゼ 41305188
SV61912 グンゼ やわらか肌着 ニットトランクス2枚組 SV61912 グンゼ 41305188
SV61912 グンゼ やわらか肌着 ニットトランクス2枚組 SV61912 グンゼ 41305188
SV61912 グンゼ やわらか肌着 ニットトランクス2枚組 SV61912 グンゼ 41305188
SV61912 グンゼ やわらか肌着 ニットトランクス2枚組 SV61912 グンゼ 41305188
SV61912 グンゼ やわらか肌着 ニットトランクス2枚組 SV61912 グンゼ 41305188
SV61912 グンゼ やわらか肌着 ニットトランクス2枚組 SV61912 グンゼ 41305188
SV61912 グンゼ やわらか肌着 ニットトランクス2枚組 SV61912 グンゼ 41305188

グンゼ やわらか肌着 ニットトランクス2枚組 SV61912

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1袋(2枚)注文コード41305188品番SV61912
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390

洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。

ブラックサイズL混率(%)本体:綿100、腰ゴム部:綿95、ポリウレタン5機能抗菌防臭加工身長(cm)175~185ウエスト(cm)84~94生地フライス再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41305163
2024-08-13
用途: トレーニング時
こかぶガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

ゴムの部分が生地で覆われているので履き心地抜群である。

2024-10-31
用途: コスパ
その他業種

ゴムがしっかりしていて、長持ちします。今回も購入。何回も購入しています。

対象商品 : 41305188
2024-04-14
用途: 普段で使用
その他業種

ゴムがしっかりしていて、生地が良い。何回もここで購入しています。

対象商品 : 41305163
2023-07-05
用途: 日常生活
有限会社イマイ不動産業

ソフトで着用感良く、期待通りで、後は耐久性かとおもいます。

対象商品 : 41305242
2021-10-09
用途: 仕事着
サービス業

トランクスは夏用、ブリーフは冬用によいと思います。
どちらも良い商品です。ブリーフの方が厚手です。
グンゼは間違いないです。

1が参考にしています
対象商品 : 41305188
2021-06-25
用途: 履きやすい
その他業種

安物と履き比べましたが、全然グンゼの方が良いです。安いトランクスは、おなかのゴムがきつかったり、ちょうど良い物もすぐにゴムが伸びたりします。なので、これを買うのは3回目です。

2が参考にしています
対象商品 : 41305163
2020-05-30
用途: 日常生活にて
その他業種

生地がしっかりとしており、履き心地も良い下着です。ですが……普通に使っているだけでモノが飛び出る仕様なのが少々困りもの。ボタンが付いていれば良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 41305188
2019-03-20
用途: 日常生活
その他業種

生地がやわらかいので、肌触りがよいです。しばらく履いて、あとはどうかです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする