曜日別特売

チップ KBMX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(5個)注文コード41307481品番KBMXR0103-20 ACZ310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,250
材質ACZ310形状平行四辺形55°逃げ角(度)5穴の形状特殊チップブレーカ特殊
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41307481KBMXR0103-20 ACZ31041898895KBMXR0103-20/AC1030U画像準備中チップ 内径加工用住友電工ハードメタル1箱(5個)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする