曜日別特売

チップ KBMX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード41307646品番KBMXR0511-20T ACZ150
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質ACZ150形状平行四辺形55°逃げ角(度)5穴の形状特殊チップブレーカ特殊
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする