NF-CCMT060202 DA1000 チップ NF-CCMT 住友電工ハードメタル 41308583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF-CCMT060202 DA1000 チップ NF-CCMT 住友電工ハードメタル 41308583
NF-CCMT060202 DA1000 チップ NF-CCMT 住友電工ハードメタル 41308583

チップ NF-CCMT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41308583品番NF-CCMT060202 DA1000
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
切刃長さ(mm)6.4逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面材質DA1000形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする