曜日別特売
NF-TPGN090202 DA1000 チップ NF-TPGN 住友電工ハードメタル 41309371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ NF-TPGN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
コーナー半径0.2(mm)
切刃長さ9.6(mm)
厚さ2.38(mm)
内容量1個注文コード41309371品番NF-TPGN090202 DA1000
参考基準価格(税別)¥8,960販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状-コーナー半径(mm)0.2チップブレーカなし材質DA1000形状正三角形60°内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする