曜日別特売
NF-TPGW090202 DA1000 チップ NF-TPGW 住友電工ハードメタル 41309527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF-TPGW090202 DA1000 チップ NF-TPGW 住友電工ハードメタル 41309527
NF-TPGW090202 DA1000 チップ NF-TPGW 住友電工ハードメタル 41309527

チップ NF-TPGW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個材質DA1000コーナー半径(mm)0.2切刃長さ(mm)9.6注文コード41309527品番NF-TPGW090202 DA1000
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカなし材質DA1000形状正三角形60°内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする