NF-TPMT110304 DA1000 チップ NF-TPMT 住友電工ハードメタル 41309712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF-TPMT110304 DA1000 チップ NF-TPMT 住友電工ハードメタル 41309712
NF-TPMT110304 DA1000 チップ NF-TPMT 住友電工ハードメタル 41309712

チップ NF-TPMT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個コーナー半径(mm)0.4注文コード41309712品番NF-TPMT110304 DA1000
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質DA1000形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする