※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ NU-CPGW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
材質
BN1000
BN2000
BN1000
厚さ(mm)
3.18
2.38
3.18
切刃長さ(mm)
2.5
8
2.5
2.4
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41310604
品番
NU-CPGW090302 BN1000
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
形状
ひし形80°
材質
BN1000
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
2.5
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
なし
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります