NU-DNMA150402 BN2000 チップ NU-DNMA 住友電工ハードメタル 41311121

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ NU-DNMA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個コーナー半径(mm)0.2厚さ(mm)4.76材質BN2000注文コード41311121品番NU-DNMA150402 BN2000
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
切刃長さ(mm)2.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.2チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする