RS PRO
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41311629
品番
789-7864
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
シリーズ
OD6025
消費電力(W)
3.9
ベアリング
スリーブ
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
0.8
音圧レベル(dB)
40
取付角寸法(mm)
60×60
色(本体)
黒色
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
5100
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
160