曜日別特売
NU-ZNEX040102 BN700 チップ NU-ZNEX 住友電工ハードメタル 41313571

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ NU-ZNEX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質BN700
コーナー半径(mm)0.2
内容量1個注文コード41313571品番NU-ZNEX040102 BN700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,690
材質BN700コーナー半径(mm)0.2厚さ(mm)1.59逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする