曜日別特売
QPET10T350PPFR-S DL1000 チップ QPET-PPFR-S 住友電工ハードメタル 41313641

チップ QPET-PPFR-S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
材質DL1000
厚さ(mm)3.97
内容量1箱(10個)注文コード41313641品番QPET10T350PPFR-S DL1000
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質DL1000厚さ(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする