住友電工ハードメタル
チップ QPET-PPFR-S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
材質
H1
DL1000
H1
厚さ(mm)
4.76
3.97
4.76
6.35
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41313675
品番
QPET120460PPFR-S H1
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
H1
厚さ(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります