住友電工ハードメタル
チップ QPET-PPFR-S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
DL1000
DL1000
H1
厚さ(mm)
6.35
3.97
4.76
6.35
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41313684
品番
QPET160680PPFR-S DL1000
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
DL1000
厚さ(mm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります