QPMT160608PPEN ACK200 チップ QPMT 住友電工ハードメタル 41314025

チップ QPMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質ACK200コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)6.35注文コード41314025品番QPMT160608PPEN ACK200
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質ACK200コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)6.35形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする