RCMT1606M0N-RX AC630M チップ RCMT-RX 住友電工ハードメタル 41314655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ RCMT-RX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)16
厚さ(mm)6.35
内接円直径(Φmm)16
材質AC630M
内容量1箱(10個)注文コード41314655品番RCMT1606M0N-RX AC630M
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
切刃長さ(mm)
16
厚さ(mm)
6.35
材質
AC630M
内接円直径(Φmm)
16
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする